Beku - Kabel- og wirekutter S-50 - 50000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 50 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 500 mm²
Total lengde - 230 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873013158
Elnummer
8869380
Leverandørens varenummer
50000
Typebeskrivelse
8869380
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
50 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
500 mm²
Total lengde:
230 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
Ja
Utskiftbare kuttebakker:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei


