Belden Wire & Cable - Belden 8762NH 1p Control Cable - B8762NH4

KopierKopier
Belden Wire & Cable - Belden 8762NH 1p Control Cable

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,563 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452000156

Elnummer

1097811

Leverandørens varenummer

B8762NH4

Typebeskrivelse

Kabel AV -Kontrollkabel

Nominelt ledertverrsnitt:

0,563 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,96 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

B2ca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

54 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

54 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

54 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-45...80 °C

Kategori:

Uten

Kontroll og kommunikasjonskabel til enkelte type kjøle- og SD-anlegg
Individuelt skjermet flertrådet parkabel

- Skjermet 1par tvunnet kabel
- Lederdiameter AWG20 (0,56mm2/7x38)
- Flertrådet fortinnet kobberleder
- Isolert med polyethylene
- Jordingstråd AWG20 (0,56mm2/7x38)
- Felles folieskjerm Beldfoil®
- Kappe i LSZH
- Kappefarge grå
- Ytterdiameter 5,6mm
- Fargekode iht. datablad

Forpakning: Eske à 305m