Bticino - BRYTERMODUL ANALOG 4 KNAPPER - 332240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Snakke/ringe på
Installasjonsteknikk - Flertrådssystem
Antal ringeknapper - 4
Farge - Hvit
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012199212517
Elnummer
6300542
Leverandørens varenummer
332240
Typebeskrivelse
Bticino Sfera dørtablåer
Modell / utførelse:
Snakke/ringe på
Installasjonsteknikk:
Flertrådssystem
Antal ringeknapper:
4
Farge:
Hvit
Bredde:
100 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
40 mm
Antall brukere:
4
Åpningsvinkel kamera:
0 °
Manuellt innstillbart kamera:
nei


