Bticino - SAMTALEMODUL ANALOGE SYSTEMER - 332120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Flertrådssystem
Monteringsmetode - Innbygning
Antal ringeknapper - 2
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012199233727
Elnummer
6300541
Leverandørens varenummer
332120
Typebeskrivelse
Bticino Sfera dørtablåer
Installasjonsteknikk:
Flertrådssystem
Monteringsmetode:
Innbygning
Antal ringeknapper:
2
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Hvit
Med infoskilt:
nei
Med avdekning:
nei
Vandalbeskyttelse:
nei
Med kamera:
nei
Høyde:
90 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
40 mm
Et Bticino-produkt
Oppdag Bticino-serien


