Utgått

Calex - XXL Sydney Titan 8W 822 200lm DIM - 425926

KopierKopier
Calex - XXL Sydney Titan 8W 822 200lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 25 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879139362

Elnummer

3700092

Leverandørens varenummer

425926

Typebeskrivelse

3700092

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

25 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2200...2200 K

Nominell strøm:

28...28 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

8 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

310 mm

Lengde:

440 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• Sydney Titan LED filament dekorativ designpære
• Dimbar
• 8W
• 2200K
• E27 sokkel
• 200 lumen
• Ra>80
• Størrelse ø245x388mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse B
Hver designpære fra Calex i XXL Titan serien er håndlaget og leveres i 6 unike design - Vienna, Paris, Sydney, Calgary, Manhattan og Organic. En eller flere XXL pærer kan kombineres og henges opp med tilpasset pendeloppheng - og blir da en designlampe(r) i seg selv!