Carlo Gavazzi - Dobbel 3 fas måler RS485 - EM27072DMV53X2SX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 5 A
Maks strøm (Imax) - 6 A
Nominell spenning (Un) N-L - 160...240 V
Poltype - Treleder / fireleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956070309
Elnummer
8200628
Leverandørens varenummer
EM27072DMV53X2SX
Typebeskrivelse
8200628
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
5 A
Maks strøm (Imax):
6 A
Nominell spenning (Un) N-L:
160...240 V
Poltype:
Treleder / fireleder
Modell / utførelse:
Måleverdiomformer
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
277...415 V
Frekvensområde:
45...65 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Uten
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Type grensesnitt:
RS-485
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
Ja
Antall plasser:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


