Carlo Gavazzi - DUP.2INN/2UT 230VAC - G34404443230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 2
Primærspenningsområde - 6...265 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870170176
Elnummer
4540234
Leverandørens varenummer
G34404443230
Typebeskrivelse
4540234
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
2
Primærspenningsområde:
6...265 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Type inngangsspenning:
AC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


