Carlo Gavazzi - ENERGIMÅLER 1/3- FASE 230VAC - EM24DINAV23XISX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 10 A
Maks strøm (Imax) - 65 A
Nominell spenning (Un) N-L - 133...230 V
Poltype - Treleder / fireleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956039078
Elnummer
8200428
Leverandørens varenummer
EM24DINAV23XISX
Typebeskrivelse
8200428
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
10 A
Maks strøm (Imax):
65 A
Nominell spenning (Un) N-L:
133...230 V
Poltype:
Treleder / fireleder
Modell / utførelse:
Direktemåling
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
230...400 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp/salg
Strømmålerens tariffsats:
Multitariff
Tariffstyring:
Ekstern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Optisk
Impulshastighet:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Type grensesnitt:
Uten
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
Ja
Antall plasser:
8
Beskyttelsesklasse IP:
IP50
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


