Carlo Gavazzi - MULTIRELE 1VEKSEL DMB51CM24 24VDC/24-240VAC - DMB51CM24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,1...360000 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 20,4...264 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8030956000016
Elnummer
4367204
Leverandørens varenummer
DMB51CM24
Typebeskrivelse
4367204
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,1...360000 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
20,4...264 V
Nominell matespenning Us ved DC:
20,4...27,6 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
Ja
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
Ja
Fjernbetjening mulig:
Ja
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
20,4...264 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Merkestrøm:
5 A
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
81 mm
Dybde:
67,2 mm
Forsinket innkobling, innkoblingsimpuls, impuls ved
åpning av styrekontakt, dobbel impuls, forsinket
utkobling, symmetrisk taktgiver med pause først, symmetrisk
taktgiver med arbeid først


