Carlo Gavazzi - Nettanalysator 96x96 - WM30AV53H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 5 A
Maks strøm (Imax) - 6 A
Nominell spenning (Un) N-L - 160...480 V
Modell / utførelse - Måleverdiomformer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956050059
Elnummer
8200499
Leverandørens varenummer
WM30AV53H
Typebeskrivelse
8200499
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
5 A
Maks strøm (Imax):
6 A
Nominell spenning (Un) N-L:
160...480 V
Modell / utførelse:
Måleverdiomformer
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
Frontmontering
Nominell spenning (Un) L-L:
277...830 V
Frekvensområde:
45...65 Hz
Nøyaktighetsklasse:
C
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
2-tariffs
Tariffstyring:
Intern / Ekstern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
nei
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Type indikering:
Digital
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


