Carlo Gavazzi - SMARTBUILDING TERMOSTAT VEGGMONTERT BUSSFORSYNT - SHE5XLS2TEMDIS

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMARTBUILDING TERMOSTAT VEGGMONTERT BUSSFORSYNT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956084122

Elnummer

4540200

Leverandørens varenummer

SHE5XLS2TEMDIS

Typebeskrivelse

4540200

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med lokal betjening:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med display:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Utvendig føler:

Ja

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

Ja

Parallelldrift mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Busstilkobling inkludert:

Ja

Klasse for temperaturregulator:

I

Standby strømforbruk (solstandby):

0,6 W

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

SHE5XLS2TEMDIS er en termostat med Med 2 trykknapper og 4 LED. Både trykknappene og LED programmeres fritt og kan brukes i alle funksjoner i en Smart Dupline installasjon. Termostaten er for veggmontering. Den har standard 55×55 mm mål, og monteres i euroboks eller i påveggkappe. Sort/hvit Eunica design. Kan tilkobles ekstern gulvføler BSO-TEMDIG. Forsyning: Bussforsynt