Carlo Gavazzi - SMD MARKISEUTGANG 2X5A AC MOT - SH2ROAC224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Andre
Antall innganger - 1
Maks omkoblingseffekt - 1200 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956063738
Elnummer
4540610
Leverandørens varenummer
SH2ROAC224
Typebeskrivelse
4540610
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Andre
Antall innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
1200 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
5 A
Maks. antall sjalusiutganger:
2
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


