Carlo Gavazzi - SMD TERMOSTAT M/DISPLAY 55X55 - SHE5XTEMDIS

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMD TERMOSTAT M/DISPLAY 55X55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956063424

Elnummer

4540612

Leverandørens varenummer

SHE5XTEMDIS

Typebeskrivelse

4540612

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med lokal betjening:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med display:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Dekor

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

nei

Parallelldrift mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

Ja

Klasse for temperaturregulator:

I

Standby strømforbruk (solstandby):

0 W

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Termostat m/display 55x55 sort/hvit Eunica design