Carlo Gavazzi - SMH RELEUTGANG FOR MARKISE 2XA - BH4-RO5A2-230

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMH RELEUTGANG FOR MARKISE 2XA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 2

  • Maks omkoblingseffekt - 1250 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870367033

Elnummer

4540526

Leverandørens varenummer

BH4-RO5A2-230

Typebeskrivelse

4540526

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

2

Maks omkoblingseffekt:

1250 W

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

Ja

Ohmsk bryterstrøm:

5 A

Maks. antall sjalusiutganger:

2

Med bryterfunksjon:

Ja

Strømtype:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Smart Building releutgang for markise 2x5A 230 volt