Carlo Gavazzi - SMH VANNLEKKASJE DETEKTOR - BSF-WAT-U

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMH VANNLEKKASJE DETEKTOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Modell / utførelse - Lekkasjeføler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Akustisk signal - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956063004

Elnummer

4540528

Leverandørens varenummer

BSF-WAT-U

Typebeskrivelse

4540528

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Modell / utførelse:

Lekkasjeføler

Monteringsmetode:

Påvegg

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Analog inngang:

nei

Værstasjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

BSF-WAT-U er en vannlekkasjedetektor som monteres ved gulvlist for å detektere vannlekkasje. Beskyttelsesgrad IP67. Sensoren er bussforsynt