Carlo Gavazzi - Solid state kontaktor med integrert kjøleplate, 1-polet, 600VAC/25A, AC/DC inngang. - RGC1A60A25KKE

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Solid state kontaktor med integrert kjøleplate, 1-polet, 600VAC/25A, AC/DC inngang.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...275 V

  • Nominell matespenning ved DC - 21,6...190 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035425152

Elnummer

4101238

Leverandørens varenummer

RGC1A60A25KKE

Typebeskrivelse

4101238

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...275 V

Nominell matespenning ved DC:

21,6...190 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...275 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

30 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

8 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Solid state kontaktor (SSR/statisk rele) med integrert kjøleplate, 1-polet, maks. last 600VAC/25A, styreinngang 20-280VAC/22-48VDC, kobling i nullgjennomgang. *** Om serien: RGC-serien leveres for nominell nettspenning inntil 600VAC, og maks last inntil 85A. Lysdiodeindikering, integrert kjøleplate og snappfeste for direkte DIN-skinne montasje. Solid state releer kan benyttes i forbindelse med kobling av både ohmske laster som varmeelementer, og induktive laster som motordrifter. Fordelene sammenlignet med bruk av elektromekaniske kontaktorer er blant annet svært lang levetid, mulighet for høy koblingsfrekvens, kobling uten lysbue og lydløs kobling.