Carlo Gavazzi - ZRLS14GA - ZRLS14GA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032973925297
Elnummer
1400683
Leverandørens varenummer
ZRLS14GA
Typebeskrivelse
1400683
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
80 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
90 mm


