Castor - Skrue Skivehode TS 4,2mm x 45mm, treskrue - TS 4,2x45

Castor
KopierKopier
Castor - Skrue Skivehode TS 4,2mm x 45mm, treskrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Hodeform - Andre

  • Sportype - Phillips PH

  • Lengde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009793136

Elnummer

1300543

Leverandørens varenummer

TS 4,2x45

Typebeskrivelse

TS 4,2 x 45

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Hodeform:

Andre

Sportype:

Phillips PH

Lengde:

45 mm

Overflatebehandling:

Andre

Alternative materialer i borspiss:

nei

Farge:

Stål

Herdet:

Ja

Senkhode:

nei

Med fresespor under hodet:

nei

Med hull/ spor for dekkhette:

nei

Med fresespor:

nei

Bitstørrelse, Phillips:

2

Gjengetype:

Grov

Kombinasjonsgjenge:

nei

Montasjeskrue skivehode 4,2 x 45mm. Bits: PH2 Elsink