Castor - Stella storpakk - 320061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 10 mm
Med skrue - Ja
Overflatebeskyttelse - Andre
Lengde på plugg - 65 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009796090
Elnummer
1303092
Leverandørens varenummer
320061
Typebeskrivelse
1303092
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
10 mm
Med skrue:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Lengde på plugg:
65 mm
Med gjenger:
nei
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Hodeform:
Flathode
Stella skrue gipsplugg, anker eller hulrom feste til forskjellige typer montering i f.eks. gipsplater. Egnet for både vegg og tak i enkel eller dobbel gips. Skrue: M5x65. Bits: Torx 25 , borØ 10mm, Max 20kg, minimum avstand på 300 mm mellom festene.


