Castor - Trinse roller Kabelrulle enkel - 8810069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Aluminium
Diameter - 130 mm
Maks taudiameter - 100 mm
Maks last - 4500 kg
Type lager - Kulelager
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045476385
Elnummer
8810069
Leverandørens varenummer
8810069
Typebeskrivelse
Kabelrulle enkel
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Diameter:
130 mm
Maks taudiameter:
100 mm
Maks last:
4500 kg
Type lager:
Kulelager
Dobbelrull:
nei
Kabelføringsrulle enkel er ideell for montering i sjakter for å trekke kabler forsiktig, med minst mulig motstand. Det kan festes på plass med skruer via monteringshull. Den lette og svært robuste designen reduserer mostanden ved trekking. Høykvalitets støpte aluminiumsruller med integrert kulelager og den robuste pulverlakkerte stålrammen garanterer lang levetid.
REACHPDF


