Centex - Patchekabel STD-STD 50/125 OM - J5C510P10P0300X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 3 m
Type kontakt tilkobling 1 - ST
Kategori - OM 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005017
Elnummer
6909434
Leverandørens varenummer
J5C510P10P0300X
Typebeskrivelse
6909434
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
3 m
Type kontakt tilkobling 1:
ST
Kategori:
OM 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2,8 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST
Bøyebeskyttelse:
Uten
Patchekabel ST/PC-ST/PC Duplex MM 50/125 OM2 2,5x5,2mm Grønn LSZH, 3 meter


