Centex - Patchepanel 19 Cat6 FTP 24P 1U - PID-00182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - 110
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005413
Elnummer
6909474
Leverandørens varenummer
PID-00182
Typebeskrivelse
6909474
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
110
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
4,4 mm
Bredde:
84,5 mm
Dybde:
30 mm
24 Porter
1U


