Centex - Plintramme 19 1U 60P u/plint - WNK-803-160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall koblingslister som kan monteres - 6
Lengde - 1 mm
Bredde - 450 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004799
Elnummer
6909412
Leverandørens varenummer
WNK-803-160
Typebeskrivelse
6909412
Antall koblingslister som kan monteres:
6
Lengde:
1 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
100 mm
Materiale : 0,75mm Rustfritt Stål
Mål: Høyde=44mm, Dybde=79mm, Bredd=479mm
Plass for 6 plint=60 par.
Leveres med festeskruer
Mål: Høyde=44mm, Dybde=79mm, Bredd=479mm
Plass for 6 plint=60 par.
Leveres med festeskruer


