Charge Amps - Aura Dual Pole Mount - 130090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsramme
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084190931
Elnummer
1501168
Leverandørens varenummer
130090
Typebeskrivelse
Charge Amps Aura Dual Pole Mount
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsramme
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Aura Dobbel stolpebrakett
- IP 44 ved korrekt installering
- Kan installeres på en stolpe med en ytre
diameter på 60 mm
- I nkludert fordelingsblokk, WPD 501
2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL
- Lokk festet med skrue
- IP 44 ved korrekt installering
- Kan installeres på en stolpe med en ytre
diameter på 60 mm
- I nkludert fordelingsblokk, WPD 501
2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL
- Lokk festet med skrue


