Charge Amps - Aura Pole Mount - 101227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsramme
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084190719
Elnummer
1501167
Leverandørens varenummer
101227
Typebeskrivelse
Charge Amps Aura Pole Mount
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsramme
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Charge Amps Aura Pole Mount
Aura stolpebrakett
- IP 44 ved korrekt installering
- Kan installeres på en stolpe med en ytre
diameter på 60 mm
Aura stolpebrakett
- IP 44 ved korrekt installering
- Kan installeres på en stolpe med en ytre
diameter på 60 mm


