Charge Amps - Charge Amps Column - Halo and Dawn - 131193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
FestesettGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084191303
Elnummer
1550195
Leverandørens varenummer
131193
Typebeskrivelse
1550195
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Charge Amps Column er en søyle for enkel montering av 1-4 Charge Amps Halo og/eller Charge Amps Dawn. Søylen kan bakkemonteres på et fundament med C-C 160 mm. Passer fundamenter fra bl. annet Vik Ørsta og Pretec. Charge Amps Column er utstyrt med DIN-skinne for montering av ekstern RCCB/MCCB/automater, kontakter og annet utstyr.
Det er mulig å forhåndsmontere kabler, rekkeklemmer etc. på DIN-skinnen.
Charge Amps Dawn monteres med Charge Amps Adapter Plate - Charge Amps Dawn (EL-nummer 1550196) på Charge Amps-søylen.
Charge Amps Column er forberedt for montering av opptil fire Charge Amps-kabelholdere (EL-nummer 1546338) og Charge Amps-Sticker Plate (EL-nummer 1550194).
Pakken inneholder:
* 1 søyle
* 6 M5 skruer for montering av ladeboks
Kompatibel med:
* Charge Amps Halo
* Charge Amps Dawn
* Adapterplate for Charge Amps Dawn
* Kabelholder for Charge Amps
* Charge Amps Sticker Plate
Det er mulig å forhåndsmontere kabler, rekkeklemmer etc. på DIN-skinnen.
Charge Amps Dawn monteres med Charge Amps Adapter Plate - Charge Amps Dawn (EL-nummer 1550196) på Charge Amps-søylen.
Charge Amps Column er forberedt for montering av opptil fire Charge Amps-kabelholdere (EL-nummer 1546338) og Charge Amps-Sticker Plate (EL-nummer 1550194).
Pakken inneholder:
* 1 søyle
* 6 M5 skruer for montering av ladeboks
Kompatibel med:
* Charge Amps Halo
* Charge Amps Dawn
* Adapterplate for Charge Amps Dawn
* Kabelholder for Charge Amps
* Charge Amps Sticker Plate


