Charge Amps - Charge Amps Luna 22kW 3P 32A - 131462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Primærspenningsområde - 220...400 V
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7350084191808
Elnummer
1503634
Leverandørens varenummer
131462
Typebeskrivelse
1503634
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Primærspenningsområde:
220...400 V
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Lengde på ladekabel:
0 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Bredde:
245 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
245 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:
Ja
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radio standard 4G:
Ja
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
Integrert statisk laststyring:
Ja
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
Ja
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Drift og konfigurasjon via app:
Ja
Eksport av ladelogger:
Ja
Backend inkludert:
Ja
lader på en naturlig måte inn i hverdagen din. Enkelhet og intelligens for en optimal ladeopplevelse hjemme
Charge Amps Academy tilbyr grundig opplæring av produkter og programvare.
Du finner Charge Amps Academy her - https://www.chargeamps.com/sv/academy/
Vi anbefaler å registrere produktet via Charge Amps Partner Portal, opprett en konto til Charge Amps Partner Portal før du starter konfigurasjonen: https://my.charge.space/partner
Konfigurasjon av Charge Amps Luna kan gjøres via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.
Charge Amps Luna kan installeres via Charge Amps-installasjonsappen (Andriod eller Iphone)
Ladeboksen kan kobles til med Wifi eller 4G LTE (innebygd SIM, mobiltilkobling er inkludert) til Charge Amps Cloud, og muliggjør sammen med Charge Amps Amp Guard eller Enegic dynamisk lastbalansering.
Ladeboksen kan kobles til et eksternt CPMS (Charge Point Management System) via API eller en proxy-løsning (CEaaS) til Charge Amps Cloud for å utnytte Charge Amps lastbalansering eller direkte via OCPP til en hvilken som helst OCPP-kompatibel CPMS. Når du kobler direkte til en annen CPMS enn Charge Amps Cloud, må den eksterne CPMSen tilby dynamisk lastbalansering. Luna leveres med 5 års garanti.
Charge Amps Luna kommer med sølv front som standard, men kan endres ved å kjøpe en lys eller mørk front. Fronten kan endres av brukeren uten spesielle instruksjoner.