Charge Amps - Halo Pole Mount - 130053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
MonteringsrammeGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsramme
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350084190917
Elnummer
1501169
Leverandørens varenummer
130053
Typebeskrivelse
1501169
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsramme
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Halo stolpebrakett
- IP 44 ved korrekt installering
- Kan installeres på en stolpe med en ytre
diameter på 60 mm
- IP 44 ved korrekt installering
- Kan installeres på en stolpe med en ytre
diameter på 60 mm


