Chauvin Arnoux - CA 6549 5Kv Islolasjonsmåler - 8022627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445290079
Elnummer
8022627
Leverandørens varenummer
8022627
Typebeskrivelse
8022627
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...10000000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
Ja
Merketestspenning 5000 V:
Ja
Merketestspenning justerbar:
Ja
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
nei
Spenningsmåling:
nei
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Grensesnitt:
Ja
DAR (Dielectric Absortion Ratio), PI (Polarization Index) og DD (Dielectric Discharge Index) kvalitetsanalyser automatisk. CA 6549 har innebygget PC-kommunikasjon og hukommelse for opp til 10.000 målinger. Programvaren DataViewer Pro (tilbehør) gjør det mulig å lage komplette testrapporter med blant annet grafer og tabeller. CA 6549 har mulighet temperaturkompensasjon, samt tre innstillbare strømnivåer.
CA 6549 gir deg mulighet til å omregne målingen til en definert referansetemperatur. Dette gir økt pålitelighet og repeterbarhet.
CA 6549 leveres i en svært robust koffert, IP67 i lukket tilstand, IP53 i åpen tilstand. Instrumentene oppfyller IEC 61010-1KAT III 1000V. Leveres med oppladbare batterier, som lades samtidig med at instrumentet brukes, veske, alle nødvendige kabler og måletilbehør.