Chauvin Arnoux - Minipince 05 Minipince AC strømtang 10/100A - 8023608

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuell/automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,0005...100 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445291403

Elnummer

8023608

Leverandørens varenummer

8023608

Typebeskrivelse

8023608

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0,0005...100 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

10 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

Ja

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

Minipince AC strømtang 10/100A til Elma 4000.