Cimco - Bits 5,5 x 0,8 rett spor - 8839880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 70 mm
Klingebredde - 5,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,8 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136658
Elnummer
8839880
Leverandørens varenummer
8839880
Typebeskrivelse
8839880
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
70 mm
Klingebredde:
5,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,8 mm
Fjærkule feste:
nei
Med hull:
nei
Egnet for slagtrekker:
nei
Tosidig:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
BITFLEX-bits.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3128. Bits 5,5 x 0,8 rett spor, uten flex-sone.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3128. Bits 5,5 x 0,8 rett spor, uten flex-sone.


