Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Pinsett isolert, bøyd, 150mm - 103112

KopierKopier
Cimco - Pinsett isolert, bøyd, 150mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 150 mm

  • Form - Buet

  • Fjærbelastet - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Antimagnetisk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133862

Elnummer

8839596

Leverandørens varenummer

103112

Typebeskrivelse

8839596

Lengde:

150 mm

Form:

Buet

Fjærbelastet:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Antimagnetisk:

Ja

Isolert:

Ja

Pinsetter for den proffe bruker.

Ligger meget godt i hånden.

Pinsett isolert, bøyd spiss, lengde 150 mm.