Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Skralle isolert 1000V. 1/2" 250mm - 112628

KopierKopier
Cimco - Skralle isolert 1000V.  1/2" 250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/2"

  • Viderkoblingsutførelse - nei

  • Universalledd - nei

  • Isolert - Ja

  • Lengde - 335 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134753

Elnummer

8839692

Leverandørens varenummer

112628

Typebeskrivelse

8839692

Tilkoblingsstørrelse:

1/2"

Viderkoblingsutførelse:

nei

Universalledd:

nei

Isolert:

Ja

Lengde:

335 mm

Egnet for piper:

Ja

Egnet for bits:

nei

Omkoblingsbar:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Eksplosjonssikker:

nei

Antimagnetisk:

nei

Skralle:

Ja

Høyde:

149 mm

Med håndtak:

Ja

Roterende håndtak:

nei

Uttrekkbart håndtak:

nei

Låsbar sokkel/ hylse:

Ja

Integrert opplåsing:

Ja

Lengde stav:

335 mm

Leddet hode:

nei

Roterende hode:

Ja

Materiale:

Stål

Vekt:

738 g

Skralle i henhold til DIN 7449.

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.