Cimco - Spes. Skrutrekkersett PZ/FL1+2 - 117750

KopierKopier
Cimco - Spes. Skrutrekkersett PZ/FL1+2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103177501

Elnummer

8806620

Leverandørens varenummer

117750

Typebeskrivelse

8806620

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

2

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

2

Emballasje:

Kartong (eske)

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

Ja

Blad.
Det spesialherdede og høy-legerte stålet garanterer en lang levetid. På grunn av de maskin produserte tuppene, garanterer vi maksimal monterings presisjon av alle VDE skruehodetyper.

Isolasjon.
Alle isolerte 3K skrutrekkere er ikke bare VDE/GS godkjent, de oppfyller også IEC 60900: 2005 standarden uten kompromisser. Dette spesifiserer blant annet en test i vannbad med test spenning på 10 000 V.

Håndtaket.
Tre-komponent håndtaket med sin runde trekantede form og buet lengde kontur er bra for effektivt arbeid.

Spesial skrutrekkersett, består av:

- 1 stk. PZ1/ FL1 x 80
- 1 stk. PZ2/ FL2 x 100

Skrutrekkerne har kombinasjonsprofil av PZ og flat og er spesielt tilpasset skruer i stikkontakter og sikringsautomater.