Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Unbrakonøkkel 1000V, 10mm. T-håndtak - 110817

KopierKopier
Cimco - Unbrakonøkkel 1000V, 10mm. T-håndtak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 10 mm

  • Modell / utførelse - T-håndtak

  • Total lengde - 150 mm

  • Med hull - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134180

Elnummer

8839635

Leverandørens varenummer

110817

Typebeskrivelse

8839635

Fastnøkkelbredde:

10 mm

Modell / utførelse:

T-håndtak

Total lengde:

150 mm

Med hull:

nei

Isolert:

Ja

Lengde korte ben:

100 mm

Lengde langt skaft:

128 mm

Skaftengde:

10 mm

Med kulehode:

nei

Med tapp:

nei

Tyverisikret modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Unbrakonøkkel 1000V, 10mm. T-håndtak. Kromvanadium-stål. For sekskantskruer.