CTM Lyng - Bevegelsesføler 18x18 360 Proff - 1403884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 12 V
Egnet for lysrør/energisparelampe - Ja
Egnet for 230 V glødelampe/halogenlampe - Ja
Egnet for viklet lavspenningstrafo - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007002109
Elnummer
1403884
Leverandørens varenummer
1403884
Typebeskrivelse
1403884
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Egnet for lysrør/energisparelampe:
Ja
Egnet for 230 V glødelampe/halogenlampe:
Ja
Egnet for viklet lavspenningstrafo:
nei
Egnet for elektronisk lavspenningstransformator:
nei
Egnet for trappeautomat:
nei
Bare egnet som understasjon:
nei
Inngang for utvidelsesenhet:
nei
Med nøytrallederkontakt:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Maks antall systemsensorer:
0
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Omgivelsestemperatur:
-20...55 °C
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
f.eks. idrettshaller.
Denne føleren har høy presisjon, med 192 fingre inndelt i 3
linseseksjoner. Hver linse har 4 justerbare vertikale posisjoner
for variabel monteringshøyde og egendefinert
dekningsområde.
Sett sammen din egen korridorrelé-pakke
ved å kombinere flere bevegelsesfølere
tilkoblet ett relé.


