CTM Lyng - MBD DimLed BlueLine Black - 1418227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks. innkoblingstid - 240 min
Maks omkoblingseffekt - 250 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007001959
Elnummer
1418227
Leverandørens varenummer
1418227
Typebeskrivelse
1418227
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks. innkoblingstid:
240 min
Maks omkoblingseffekt:
250 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
100 °
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Merkespenning:
230...230 V
Min. innkoblingstid:
60 s
Innkoblingsforsinkelse:
0,5 s
Maks. bryteeffekt LED:
200 W
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
92
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
25 mm
Innbyggingsdybde:
25 mm
Innfellingsdiameter:
25 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dimmeren har knapp for AV/PÅ/DIM, gangtid fra 1 min til 2 timer og en rekke innstillinger for tenningsnivå, grunnbelysning etc.


