CTM Lyng - MBD-S Bevegelse På/Av PH, OP - 4503150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks. innkoblingstid - 120 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 100...100 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Konstant lysstyring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007007838
Elnummer
4503150
Leverandørens varenummer
4503150
Typebeskrivelse
4503150
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks. innkoblingstid:
120 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
100...100 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
100 °
Optimal montasjehøyde:
1 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks. tilstedeværelsesområde:
12 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
2 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
1 s
Svingradius sensor, horisontal:
100...100 °
Svingradius sensor, vertikal:
100...100 °
Bredde:
55 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
45 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
(tiden strømmen/lyset skal stå på etter sist
detekterte bevegelse) fra 2 sekunder til 2
timer, samt betjeningsknapp for Av/På/Auto,
for mulighet til å styre lyset manuelt i tillegg
til automatisk.


