CTM Lyng - mComfort Morgenkaffe PH - 1418320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall kanaler - 1
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007006329
Elnummer
1418320
Leverandørens varenummer
1418320
Typebeskrivelse
mComfort Morgenkaffe PH
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall kanaler:
1
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Dagsprogram:
nei
Ukesprogram:
nei
Årsprogram:
nei
Astro-program:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Sommer-/Vintertid:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
Avstengte dager, programmerbart:
nei
Bi-ur, styrbare over bus:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fleksibelt produkt for trådløs styring av stikkontakter. Produktet består av 2 komponenter som kommuniserer sammen trådløst.
- 2-knapps bryterpanel som monteres inntil 30 meter fra relé.
- Relé for montering i innfellingsboks bak stikkontakt. Styres av/på med trådløst signal fra bryterpanelet.
mComfort er et fleksibelt produkt som kan bygges ut med flere produkter for ulike behov og ønskede funksjoner.
Tekniske data:
Bryterpanel:
Dimensjoner: RS16
Batteri: CR2032
RF: 868.100 MHz +5 dBm
Rekkevidde: 30 meter
IP-grad: 20
Relé:
Spenning: 230 VAC (+/- 10%)
Maks kont. last: 16A Spiss: 20ms/200μs 165A/800A
Strømtrekk: 35mA
RF: 868.100 MHz +5 dBm


