CTM Lyng - mComfort Universal PH - 1418324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007006367
Elnummer
1418324
Leverandørens varenummer
1418324
Typebeskrivelse
mComfort Universal PH
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
16 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
C-last:
Ja
Nominell driftsspenning:
207...253 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fleksibelt produkt for trådløs styring av stikkontakter. Produktet består av 2 komponenter som kommuniserer sammen trådløst.
- 2-knapps bryterpanel som monteres inntil 30 meter fra relé.
- Relé for montering i innfellingsboks bak stikkontakt. Styres av/på med trådløst signal fra bryterpanelet.
mComfort er et fleksibelt produkt som kan bygges ut med flere produkter for ulike behov og ønskede funksjoner.
Tekniske data:
Bryterpanel:
Dimensjoner: RS16
Batteri: CR2032
RF: 868.100 MHz +5 dBm
Rekkevidde: 30 meter
IP-grad: 20
Relé
Spenning: 230 VAC (+/- 10%)
Maks kont. last: 16A Spiss: 20ms/200μs 165A/800A
Strømtrekk: 35mA
RF: 868.100 MHz +5 dBm


