CTM Lyng - MDIM1-10V, lysdemper 1-10V - 1418260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007000594
Elnummer
1418260
Leverandørens varenummer
1418260
Typebeskrivelse
1418260
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V
Monteringsmetode:
Innfelt
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med klo
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
MDIM 1-10V, relekontakten bryter 230V til armaturen ved av- og påslag. Centrol effektdimmere trenger ikke å kobles gjennom denne kontakten da de slår seg av automatisk.
TIPS! Takler alle lasttyper med forkobl.utstyr med 1-10V inngang.
Tekniske data
Spenning: 230 VAC +10 / -20 %
Maks belastn.: 16 A (8A reaktiv) / 50 mA.
Sikring: Overtemperatursikret ved 75° C.
Lysnivå: 1 - 99 %
Monteringsdybde: 24 mm
IP-grad: 20


