CTM Lyng - mKomfy R-T Hybrid Komf.vakt. Skap_tak-montert - 6251631

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nominell spenning - 230 V

  • Nominell strøm - 25 A

  • Tidsinnstilling - 1...360 min

  • Indikering gjenstående tid - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007006671

Elnummer

6251631

Leverandørens varenummer

6251631

Typebeskrivelse

6251631

Monteringsmetode:

Andre

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

25 A

Tidsinnstilling:

1...360 min

Indikering gjenstående tid:

Ja

Antall trykknapper:

2

Tilkobling:

Fast

Sensor:

Ja

Impulsinngang:

nei

Innebygd summer:

Ja

Materiale:

Andre

Bredde:

101 mm

Høyde:

29 mm

Dybde:

84 mm

Komfyrvakt med tavlemontert komfyrvaktrelé

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. I tillegg har mKomfy tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes.
mKomfy R-T er beregnet for tavlemontering og består av to moduler;
én komfyrvaktsensor (som monteres i tak eller hette) og ét relé som monteres i tavle/fordelingsskap.
Disse snakker sammen trådløst, og kommer unikt paret fra fabrikk.
Kan også styre kontaktor, da anbefales RC-ledd montert parallelt med kontaktorspole.

Tekniske data
TEKNISK KOMFYRVAKTRELÉ
Spenning: 230 VAC +10/-20% Maks last: 25A
RF: 868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner: 2-modul

TEKNISK SENSOR
Batteri: 3 x AA (inntil 1 års levetid)
Strømforsyner: USB 2.0 micro B 5VDC, min. 1A
RF: 868.100 Mhz / +5 dBm