CTM Lyng - mReg 1-polt Universal Polarhvit - 5401435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Gulvoppvarming
Type indikering - LCD
Styreeffekt - 3600 W
Sommerlogikk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007008262
Elnummer
5401435
Leverandørens varenummer
5401435
Typebeskrivelse
5401435
Bruksområde:
Gulvoppvarming
Type indikering:
LCD
Styreeffekt:
3600 W
Sommerlogikk:
nei
Mreg viser %-vis på-tid i digitalt display. På-tid justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper + og -.
Reguleringsperioden er 15 min. Stiller regulatoren inn på f.eks. 33 %, vil regulatoren stå på i 5 min. og av i 10 minuter.
Samme kvalitet, men enklere i bruk!
Reguleringsperioden er 15 min. Stiller regulatoren inn på f.eks. 33 %, vil regulatoren stå på i 5 min. og av i 10 minuter.
Samme kvalitet, men enklere i bruk!


