CTM Lyng - Mswitch Mic - 6251642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Teknikk - Kondensatormikrofon
Kabellengde - 0 m
Trådløs - Ja
Frekvensområde - 868...100 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007004486
Elnummer
6251642
Leverandørens varenummer
6251642
Typebeskrivelse
6251642
Modell / utførelse:
Andre
Teknikk:
Kondensatormikrofon
Kabellengde:
0 m
Trådløs:
Ja
Frekvensområde:
868...100 Hz
Med svanehals:
nei
Retningskarakteristikk:
Andre
Stereo:
nei
Med stativholder:
nei
Vanntett:
nei
Mikrofonlengde:
0 mm
LCD-display:
nei
Med sperrefunksjon:
nei
Med vindbeskyttelse:
nei
Anbefales brukt til apparater som TV/stereo, vaske og oppvaskmaskin, tørketrommel, samt andre potensielle brannfeller, hvor brann/skade kan forhindres/reduseres ved tidlig strømkutt.
Fungerer mot: CTM Sine radiostikk og piller, samt varsling i app
Tekniske data
Dimensjon: HxD 24 x 58 mm
Batteri: 1x CR2450
Frekvens: 868,100 MHz
Sendereffekt: +5dBm
Batterilevetid: Inntil 4 år


