CTM Lyng - mTouch Astro-R Multi Piano - 1418319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Andre
Farge - Svart
Korteste koblingsintervall - 1 min
Gangreserve - 50000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007006626
Elnummer
1418319
Leverandørens varenummer
1418319
Typebeskrivelse
1418319
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Svart
Korteste koblingsintervall:
1 min
Gangreserve:
50000 h
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Astro-program:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Merkestrøm:
16 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2300 W
Innbyggingsdybde:
25 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
mTouch Astro er et digitalt koblingsur med 4 funksjoner; astrour (basert på solens gang), timer (nedtellingsur), dagsur og ukesur.
Stort LCD-display og touch betjeningsknapper for enkel menyinnstilling og valg av funksjoner.
Koblingsuret fungerer "standalone" eller kan ta imot trådløse signal for systemstyring med Hjemme/Borte/Ute. Innebygget reléutgang for direkte styring, samt radioutgang for trådløs styring av eksterne enheter.
Tekniske data:
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
Spenning: 230 VAC +10/-20% Last: 2300VA
Utgang: Relé og/eller radio
RF: 868.100 MHz Sendereff.: +5 dBm
IP-grad: 20


