CTM Lyng - mTouch Energy SV - 16612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 5 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007011422
Elnummer
4503081
Leverandørens varenummer
16612
Typebeskrivelse
4503081
Type display:
LCD
Display diagonal:
5 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
nei
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
wattmeter som er designet for å
gjøre energiovervåkning og styring
enkelt og effektivt.
Med mTouch® Energy kan du enkelt
overvåke ditt strømforbruk, stille inn
ønsket effekttariff og redusere
energiforbruket ved å motta varsler
når du nærmer deg ønsket tariff.
- Sanntids-, dags-, ukes- og måneds forbruk.
- Stort lettlest LCD-display og 4 touch-knapper.
- Relé-utgang.
- Universell innfesting.
- Unngå effekt topper ved å styre termostater mm.