CTM Lyng - MTRNS-W Blind HV Universal - 5401416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0...0 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007008361
Elnummer
5401416
Leverandørens varenummer
5401416
Typebeskrivelse
5401416
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0...0 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
90
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
25 mm
Betjeningen er satt på innsiden av frontlokket, som gjør at produktet passer utmerket i offentlige bygg og institusjoner, hvor betjening kun skal utføres av autorisert personell.
Produktet har nattsenkingsfunksjon (ENØK), frostsikring (5°C) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler). Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner.
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.


