Deltaco - Smart Home nettverkskamera utendørs IP65 1080p WiFi - SH-IPC04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
9700110
Leverandørens varenummer
SH-IPC04
Typebeskrivelse
9700110
DELTACO SMART HOME nettverkskamera for utendørs bruk, IP65, 1080p, WiFi 2,4 GHz, IR 10m, 1 / 2,7 "CMOS, microSD, hvit SH-IPC04 er et IP65-sertifisert trådløst nettverkskamera, som dermed egner seg for utendørs installasjon, for eksempel. overvåke nettstedet eller inngangen din. Kameraet har en oppløsning på 1080p som gir deg et klart bilde og et IR-område på opptil 10 m for å se objekter selv i mørket. For at SH-IPC01 skal registrere materiale, er det et microSD-kortspor der alt er lagret på et minnekort. Kameraet støtter også toveis lyd, noe som betyr at det har både høyttalere og mikrofon, noe som kan være praktisk hvis du er på avstand og trenger å kommunisere med noen som er i nærheten av kameraet. Med DELTACO SMART HOME-appen tar du deg av all håndtering for kameraet. Installasjonen er rask og enkel, alt du trenger er et fungerende trådløst nettverk, dvs. ingen spesielle knutepunkter eller innganger. Appen gjør alle innstillinger for kameraet, for eksempel å aktivere bevegelsesdeteksjon, enten å være på hele tiden eller for å planlegge å være aktiv på bestemte tider av døgnet. Du håndterer også tidligere opptak gjort av kameraet, eller du kan ta et skjermbilde eller spille inn sanntidsvideo lagret på telefonen din. DELTACO SMART HOME-appen er selvfølgelig tilgjengelig for gratis nedlasting for både Android og iOS. • 2-veis lyd • IP65-sertifisert • Bevegelsessensor • 1 / 2,7 ”CMOS-sensor • 1080p (1920x1080) 2MP • 2,4 GHz 802.11b / g / n • Synsvinkel: 85 grader • IR-rekkevidde: Opptil 10 meter • microSD-spor, maks 64 GB • Kabellengde 2m (kabelen er fast) • Strøm tilføres via den medfølgende 5V vekselstrømadapteren • Stemmekontroll med Google Assistant eller Amazon Alexa


