Deltaco - Smart Home PTZ nettverkskamera innendørs 720p WiFi - SH-IPC03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
9700109
Leverandørens varenummer
SH-IPC03
Typebeskrivelse
9700109
DELTACO SMART HOME PTZ nettverkskamera for innendørs bruk, 720p, WiFi 2,4 GHz, IR 10m, 1/4 "CMOS, microSD, hvit SH-IPC03 er et trådløst PTZ-nettverkskamera som kan plasseres i hjemmet eller kontoret for å gi deg kontroll over hva som skjer når du er borte. Kameraet har en oppløsning på 720p og et IR-område på opptil 10m for å se objekter selv i mørket. For at SH-IPC01 skal registrere materiale, er det et microSD-kortspor der alt er lagret på et minnekort. Kameraet støtter også toveis lyd, noe som betyr at det har både høyttalere og mikrofon, noe som kan være praktisk hvis du er på avstand og trenger å kommunisere med noen som er i nærheten av kameraet. Pan / Tilt-funksjonen kan styres opptil 355 grader horisontalt og 110 grader vertikalt enten manuelt eller med bevegelsesdeteksjon der kameraet følger et bevegelig objekt. Med DELTACO SMART HOME-appen tar du deg av all håndtering for kameraet. Installasjonen er rask og enkel, alt du trenger er et fungerende trådløst nettverk, dvs. ingen spesielle knutepunkter eller innganger. I DELTACO SMART HOME-appen, i tillegg til å administrere alle innstillinger, kan du også aktivere bevegelsesdeteksjon, enten å være på hele tiden eller for å planlegge at kameraet skal være aktivt på bestemte tider av døgnet. Du håndterer også tidligere opptak gjort av kameraet, eller du kan ta et skjermbilde eller spille inn sanntidsvideo lagret på telefonen din. DELTACO SMART HOME-appen er selvfølgelig tilgjengelig for gratis nedlasting for både Android og iOS. • 2-veis lyd • Bevegelsessensor • 1/4 ”CMOS-sensor • 720 (1280x720) 1MP • WiFi 2,4 GHz 802.11b / g / n • Synsvinkel: 80 grader • IR-rekkevidde: Opptil 10 meter • microSD-spor, maks 64 GB • Pan / Tilt: 355 grader vannrett, 110 grader vertikalt • Stemmekontroll med Google Assistant eller Amazon Alexa • Drevet av USB, 5V (strømadapter inkludert)


