DEVI - DEVIaqua 9T 2-LEDER 180 W, 20 M - 140F0006

Danfoss
KopierKopier
DEVI - DEVIaqua 9T 2-LEDER 180 W, 20 M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

230 V
Se tilgjengelige varianter400 V

Lengde:

20 m
Se tilgjengelige varianter272 m
Se tilgjengelige varianter290 m
Se tilgjengelige varianter326 m
Se tilgjengelige varianter366 m
Se tilgjengelige varianter380 m
Se tilgjengelige varianter417 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 9 W/m

  • Lengde - 20 m

  • Bruksområde - Røroppvarming

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466201596

Elnummer

1009106

Leverandørens varenummer

140F0006

Typebeskrivelse

1009106

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

9 W/m

Lengde:

20 m

Bruksområde:

Røroppvarming

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

7 mm

Farge:

Blå

DEVIaqua 9T er en rund 2-leder høykvalitets varmekabel med robust ytterkappe og ¾” og 1” rør- tilpasning. Varmekabelen er godkjent for bruk i kontakt med drikkevann opp til 23°C, utviklet for installasjon i drikkevannsrør for å hindre frosne rør, ikke for å holde vannet varmt i røret. Varmekabelen har en effekt på 9 W/m. Dette er evaluert som en god balanse mellom nødvendig effekt og langvarig bruk av varmekabelen. Leveres i ferdige lengder som gir en vanntett tilkobling til drikkevannsrøret. Den er utstyrt med en UV-bestandig tilledning med robuste ledere, og tydlig synlig tilkobling som sikrer rask installasjon. DEVIaqua 9T er kun for bruk innvendig i rør og den skal være fullstendig dekket av vann. Kun beregnet for bruk til kaldt drikkevann med maks. temperatur på 23 ° C.